Film adeziv 3M™ ATG 926, transparent, 6 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000116661
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Număr producător 7000116661
L-Număr L01310 1165

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 6 mm
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV

Descriere:

Folosiți banda de transfer de adeziv Scotch® ATG 926 ca alternativă sigură la adezivii termofuzibili, care prezintă o aderență inițială ridicată și o bună putere de fixare pe o varietate de materiale, inclusiv pe majoritatea materialelor plastice. Banda noastră de transfer este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o căptușeală din hârtie kraft densificată, care poate fi utilizată cu aplicatoarele de adeziv Scotch® ATG.

Caracteristică:

Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Rezistență bună la forfecare// Rezistență bună la forfecare
Rezistență chimică foarte bună// Rezistență chimică foarte bună
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV// Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV

Notă:

Lipirea panourilor frontale, a emblemelor, a semnelor și a cântarelor
Materiale cu consum redus de energie