Execuţie:
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 6 mm
Aderență bună la suprafețele cu energie redusă
Descriere:
Folosiți banda de transfer Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 ca o alternativă sigură la adezivii termofuzibili, care prezintă o aderență inițială ridicată și o bună putere de fixare pe o varietate de materiale, inclusiv pe majoritatea materialelor plastice. Banda noastră de transfer este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o căptușeală din hârtie kraft densificată, care poate fi utilizată cu aplicatoarele Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Caracteristică:
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Aplicabil universal pe mai multe substraturi// Aplicabil universal pe mai multe substraturi
Aderență bună la suprafețe cu energie redusă// Aderență bună la suprafețe cu energie redusă
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Notă:
Pentru montarea de benzi decorative, ornamente, embleme, semne, materiale publicitare, piese decorative
Materiale cu consum redus de energie
Substraturi aspre și ușor denivelate
Pentru lipirea suporturilor pe rame de tablouri și coperți de cărți
Pentru îmbinarea hârtiei și a foliilor
Fixarea generală a legătorie
Pentru atașarea de articole promoționale și postere