Film adeziv 3M™ ATG 976, transparent, 6 mm x 55 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000116659
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116659
EAN / GTIN 05010027783638
Număr producător 7000116659

Descriere

Execuţie:

Adeziv acrilic
Folie adezivă fără suport
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 6 mm
Aderență bună la suprafețele cu energie redusă

Descriere:

Folosiți banda de transfer adezivă Scotch® ATG 976 ca bandă de transfer cu adeziv cu aderență inițială ridicată și putere de fixare bună pe o varietate de materiale, inclusiv pe majoritatea materialelor plastice. Banda noastră este versatilă, convenabilă, rapidă și ușor de utilizat, fără murdărie sau curățare.

Caracteristică:

Adeziv acrilic// Adeziv acrilic
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Aplicabil universal pe mai multe substraturi// Aplicabil universal pe mai multe substraturi
Aderență bună la suprafețe cu energie redusă// Aderență bună la suprafețe cu energie redusă
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată

Notă:

Pentru montarea de benzi decorative, ornamente, embleme, semne, materiale publicitare, piese decorative
Materiale cu consum redus de energie
Pentru lipirea garniturilor de pe mobilă și bagaje
Pentru lipirea etichetelor pe jucării
Pentru fixarea garniturilor sau a spumelor