Execuţie:
Adeziv acrilic
Folie adezivă fără suport
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 6 mm
Rezistență foarte bună la UV
Descriere:
Aplicați banda adezivă de transfer Scotch® ATG 924 pentru diverse combinații de substraturi sau materiale. Banda noastră de film de transfer este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o căptușeală de hârtie kraft densificată, pentru utilizare cu aplicatoarele de adeziv Scotch® ATG.
Caracteristică:
Adeziv acrilic// Adeziv acrilic
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Rezistență foarte bună la UV// Rezistență foarte bună la UV
Notă:
Fixarea, asamblarea și montarea materialelor publicitare
Potrivit pentru majoritatea suprafețelor de materiale, cum ar fi metalul, lacul, multe suprafețe din plastic, hârtia, cartonul, lemnul sau sticla.
Finisarea autoadezivă a spumelor, fotografiilor etc.
Pentru lipirea invitațiilor, a afișajelor de masă și a felicitărilor