Bandă adezivă de transfer 3M™ 950

Cod articol: 7000116647
  • Cantitatea minimă de comandă 144 bucăţi
  • Pași de comandă: 144 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116647
EAN / GTIN 05900422001812
Număr producător 7000116647
L-Număr L01310 783

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Manipulare și procesare simplificată
Utilizare versatilă
Întărirea cu fibre în adeziv

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte mare și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a panourilor din metal și plastic. Banda adezivă este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40 °C și +85 °C (până la +120 °C pentru perioade scurte de timp).

Caracteristică:

Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Manipulare și prelucrare simplificată// Manipulare și prelucrare simplificată
Versatilitate în utilizare// Versatilitate în utilizare
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Adeziune instantanee puternică// Adeziune instantanee puternică

Notă:

Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor