Bandă de transfer adezivă 3M™ 465, transparentă, 25 mm x 55 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000116594
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116594
EAN / GTIN 05010027115453
Număr producător 7000116594

Descriere

Execuţie:

Disponibil și în versiunea ATG
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic pur
Durate lungi de funcționare, de exemplu, datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Optimizarea procesului

Descriere:

Pelicula adezivă fără suport 3M™ 465 se caracterizează printr-o bună putere adezivă inițială și o transparență ridicată și este potrivită în special pentru suprafețe netede. Pelicula adezivă este potrivită pentru panouri transparente imprimate pe spate în aplicații exterioare datorită clarității sale foarte ridicate și rezistenței la lumina UV.

Caracteristică:

Disponibil și în versiunea ATG// Disponibil și în versiunea ATG
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic pur// Adeziv acrilic pur
Durate lungi de funcționare, de exemplu, datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică// Durate lungi de funcționare, de exemplu, datorită îmbinării de mare viteză în industria tipografică
Optimizarea proceselor// Optimizarea proceselor
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Rezistență foarte bună la UV// Rezistență foarte bună la UV

Notă:

Fixarea, finisarea, montarea materialelor publicitare
Fabricarea de filme continue (de exemplu, plastic, metal, țesături)
Suprafețe cu energie ridicată
Finisarea autoadezivă a fotografiilor și posterelor
Pentru fixarea unei mari varietăți de materiale, cum ar fi metalul, vopseaua, majoritatea materialelor plastice, hârtia, cartonul, lemnul, sticla.