Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 130 µm cu hârtie de protecție comprimată #60. Potrivită pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic de înaltă aderență din seria 300. Certificat UL. Este în conformitate cu specificația guvernului SUA MIL-P-19834B, suplimentul 1.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care este necesară o aderență imediată ridicată și o construcție subțire.
Lipirea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
Întărirea cu fibre în adeziv
Descriere:
Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte mare și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a panourilor din metal și plastic. Banda adezivă este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40 °C și +85 °C (până la +120 °C pentru perioade scurte de timp).
Caracteristică:
Bandă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie de protecție comprimată. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic de înaltă aderență din seria 300. Certificat UL. Este conformă cu specificația guvernamentală americană MIL-P-19834B, Supliment 1.// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie de protecție comprimată. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic de înaltă aderență din seria 300. Certificat UL. Este în conformitate cu specificația guvernamentală americană MIL-P-19834B, Supliment 1.// Aderă bine la suprafețe netede și ușor texturate.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.// Aderență bună și la suprafețele vopsite, precum și la majoritatea materialelor plastice// Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
Rezistență bună la solvenți și umiditate// Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare o aderență instantanee ridicată și construcții subțiri// Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare o aderență instantanee ridicată și construcții subțiri.
Se adaptează bine la suprafețe și contururi curbe// Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, fotografiilor, textilelor și a ecusoanelor din metal sau plastic// Îmbinarea învelișurilor, foliilor, textilelor. Laminare de spumă, fotografii, textile și ecusoane din metal sau plastic.
Fibre de armare în adeziv// Hârtia protectoare ușor de îndepărtat face ca utilizarea să fie comodă// Fibre de armare în adeziv.
Versiunea mai groasă a 927// Versiunea mai groasă a 927
Notă:
Pentru lipirea benzilor de plastic și de lemn pe dulapuri
Pentru asamblarea afișajelor POS
Pentru lipirea materialelor plastice cu energie superficială mare și mică, a materialelor plastice texturate, a spumei, a țesăturilor și a hârtiei acoperite.
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor