Bandă adezivă de transfer 3M™ 927, transparentă, 1200 mm x 55 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000116585
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116585
EAN / GTIN 05010027149205
Număr producător 7000116585

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Manipulare și procesare simplificată
Utilizare versatilă
Întărirea cu fibre în adeziv

Descriere:

Pelicula adezivă fără suport 3M™ 927 are o peliculă adezivă transparentă și o bună aderență la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, PE, PP). Pelicula adezivă cu grosimea de 0,05 mm, rezistentă la temperaturi de până la +80°C (+120°C pentru perioade scurte), se caracterizează prin aderența instantanee foarte ridicată.

Caracteristică:

Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Manipulare și prelucrare simplificată// Manipulare și prelucrare simplificată
Versatilitate în utilizare// Versatilitate în utilizare
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Adeziune instantanee puternică// Adeziune instantanee puternică

Notă:

Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor