Execuţie:
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Manipulare și procesare simplificată
Utilizare versatilă
Întărirea cu fibre în adeziv
Descriere:
Pelicula adezivă fără suport 3M™ 927 are o peliculă adezivă transparentă și o bună aderență la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, PE, PP). Pelicula adezivă cu grosimea de 0,05 mm, rezistentă la temperaturi de până la +80°C (+120°C pentru perioade scurte), se caracterizează prin aderența instantanee foarte ridicată.
Caracteristică:
Peliculă adezivă fără suport// Aderență bună cu grosime redusă a adezivului// Armătură de fibre în adeziv
Rezistență bună la solvenți și umiditate// Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Aderă bine la suprafețele netede și la majoritatea materialelor plastice// Manipulare și aplicare simplificate// Manipulare și aplicare simplificate
Aplicare versatilă// Aplicare versatilă// Hârtia protectoare ușor de îndepărtat permite o aplicare convenabilă
Fibre de armare în adeziv// Aderență instantanee puternică.
Peliculă adezivă fără suport// Aderență imediată puternică
Notă:
Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor