Bandă de transfer adezivă 3M™ 950, transparentă, 9 mm x 55 m, 0,127 mm

Cod articol: 7000116560
  • Cantitatea minimă de comandă 96 bucăţi
  • Pași de comandă: 96 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116560
EAN / GTIN 05010027128583
Număr producător 7000116560

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Manipulare și procesare simplificată
Utilizare versatilă
Întărirea cu fibre în adeziv

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte mare și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a panourilor din metal și plastic. Banda adezivă este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40 °C și +85 °C (până la +120 °C pentru perioade scurte de timp).

Caracteristică:

Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Manipulare și prelucrare simplificată// Manipulare și prelucrare simplificată
Versatilitate în utilizare// Versatilitate în utilizare
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Adeziune instantanee puternică// Adeziune instantanee puternică

Notă:

Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor