Bandă de transfer adezivă 3M™ 950, 12 mm x 55 m, 72 role/ctn

Cod articol: 7000116556
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000116556
    EAN / GTIN 05010027128545
    Număr producător 7000116556

    Descriere

    Execuţie:

    Folie adezivă fără suport
    Adeziv acrilic modificat
    Manipulare și procesare simplificată
    Utilizare versatilă
    Întărirea cu fibre în adeziv

    Descriere:

    Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte mare și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a panourilor din metal și plastic. Banda adezivă este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40 °C și +85 °C (până la +120 °C pentru perioade scurte de timp).

    Caracteristică:

    Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
    Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
    Manipulare și prelucrare simplificată// Manipulare și prelucrare simplificată
    Versatilitate în utilizare// Versatilitate în utilizare
    Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
    Adeziune instantanee puternică// Adeziune instantanee puternică

    Notă:

    Potrivit pentru industria aerospațială și auto
    Suprafețe cu energie mare și mică
    Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
    Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor