Bandă 3M™ SLFS 9990N, argintie - partea deschisă, albă - partea de hârtie, 38 mm x 33 m, 0,085 mm

Cod articol: 7000116530
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116530
EAN / GTIN 05900422002314
Număr producător 7000116530

Descriere

Execuţie:

Strat de aluminiu pentru detectarea senzorilor
Alegerea diferitelor forțe de eliberare
Rezistență la temperaturi ridicate (cuptor)
Adezivitate optimă chiar și pe suprafețe problematice
Perfect pentru utilizarea pe rolele de hârtie reci

Descriere:

Benzile noastre SLFS sunt special concepute pentru schimbarea bobinelor în zbor în gravură și imprimare offset. La viteze mari, chiar și pe suprafețe de hârtie problematice și reci, obțineți cea mai mare fiabilitate de îmbinare. Cu și fără senzor de aluminiu.

Caracteristică:

Strat de aluminiu pentru detectarea senzorilor// Proiectat pentru îmbinări zburătoare drepte
Alegerea diferitelor forțe de eliberare// Hârtie ușor de îndepărtat
Rezistență la temperaturi ridicate (cuptor)// Strat metalizat pentru detectarea automată a senzorilor și a îmbinărilor
Adeziv optim chiar și pe suprafețe problematice
Gamă largă de temperaturi
Pentru cea mai mare viteză
Uscare redusă chiar și iarna

Notă:

Dezvoltat pentru îmbinările volante în tipărirea ziarelor la temperaturi scăzute și umiditate scăzută.