Sistem de racordare repulpabil 3M™ R9996, albastru, 75 mm x 55 m, 0,07 mm

Cod articol: 7000116516
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116516
EAN / GTIN 05010027828292
Număr producător 7000116516

Descriere

Execuţie:

Alegerea diferitelor forțe de eliberare
Pentru cele mai mari viteze de până la 2000 m/min
Rezistență la temperaturi ridicate
Adezivitate optimă chiar și pe suprafețe problematice
Perfect pentru utilizarea pe rolele de hârtie reci

Descriere:

Benzile noastre SLFS pentru schimbarea bobinelor în zbor pe mașina de vopsit la viteze mari de până la 2000 m/min ating cea mai mare fiabilitate a îmbinării. Extrem de fiabilă pe o gamă largă de gramaje, hârtii preacoperite și profile problematice.

Caracteristică:

Alegerea diferitelor forțe de eliberare// Aplicare simplă și ușoară
Pentru cele mai mari viteze de până la 2000 m/min// Se desprinde ușor și fără probleme
Rezistență la temperaturi ridicate// dispersabil în apă conform TAPPI UM-213 (A)
Adeziv optim chiar și pe suprafețe problematice
Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
Gamă largă de temperaturi
Pentru cea mai mare viteză
Uscare redusă chiar și la niveluri scăzute de umiditate
Îmbinare fiabilă a hârtiilor acoperite și neacoperite la viteză maximă

Notă:

Pentru schimbarea din mers a bobinei pe dispozitivul de vopsire la garamaturi mici și medii. Fiabilitate foarte ridicată chiar și la viteze mari.