Bandă de lipire dublă repulpabilă 3M™ cu strat dublu pentru hârtie de ziar 913, alb, 25 mm x 50 m, 0,08 mm

Cod articol: 7000116494
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116494
EAN / GTIN 05010027653184
Număr producător 7000116494
L-Număr L01310 1598

Descriere

Execuţie:

Adezivitate optimă chiar și pe suprafețe problematice
Perfect pentru utilizarea pe rolele de hârtie reci
Aderență inițială foarte mare și rezistență bună la forfecare
Gamă largă de temperaturi
Pentru cele mai mari viteze

Descriere:

Benzile noastre cu două fețe, cu aderență inițială ridicată și rezistență foarte bună la forfecare pentru îmbinarea în zbor ″zig-zag″ pe diferite hârtii, asigură o îmbinare în zbor sigură și economică.

Caracteristică:

Rezistent la căldură până la 190 ⁰C// Adezivitate optimă chiar și pe suprafețe problematice
Perfect pentru utilizare pe role de hârtie reci// Dispersabil în apă conform TAPPI UM-213 (A)
Aderență inițială ridicată la// Aderență inițială foarte ridicată și rezistență bună la forfecare
Interval larg de temperatură
Uscare redusă chiar și iarna

Notă:

Bandă adezivă cu două fețe pentru îmbinarea zig-zag în ziarele tipărite pe diferite hârtii.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.