Bandă de îmbinare cu strat dublu repulpabilă 3M™ 900, albastru, 25 mm x 50 m, 0,09 mm

Cod articol: 7000116481
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116481
EAN / GTIN 05010027107243
Număr producător 7000116481

Descriere

Execuţie:

Rezistență la temperaturi ridicate
Risc minim de sângerare
Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje
Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
Uscare redusă chiar și în condiții de umiditate scăzută

Descriere:

Gama noastră largă de benzi adezive hidrosolubile cu două fețe este concepută pentru diferite aplicații. Se pune accentul pe îmbinarea prin suprapunere, pe îmbinarea inițială și finală, precum și pe schimbarea rolului de zbor ″zick-zack″. Toate benzile cu două fețe au o aderență inițială foarte mare, rezistență foarte bună la forfecare și rezistență la temperaturi ridicate.

Caracteristică:

Rezistent la căldură până la 204 ⁰C// rezistență la temperaturi ridicate
Risc minim de sângerare// Dispersabil în apă conform TAPPI UM-213 (A)
Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje// Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje
Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)// Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
Uscare redusă chiar și la niveluri scăzute de umiditate

Notă:

Pentru îmbinarea prin suprapunere în cazul în care există riscul de sângerare pe diferite gramaje.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături