Execuţie:
Rezistență la temperaturi ridicate
Risc minim de sângerare
Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje
Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
Uscare redusă chiar și în condiții de umiditate scăzută
Descriere:
Gama noastră largă de benzi adezive hidrosolubile cu două fețe este concepută pentru diferite aplicații. Se pune accentul pe îmbinarea prin suprapunere, pe îmbinarea inițială și finală, precum și pe schimbarea rolului de zbor ″zick-zack″. Toate benzile cu două fețe au o aderență inițială foarte mare, rezistență foarte bună la forfecare și rezistență la temperaturi ridicate.
Caracteristică:
Adeziv puternic cu rezistență mare la forfecare pentru îmbinare continuă și lipire de miezul rolei// Rezistență la temperaturi ridicate
100% repulpabil - nu este nevoie de separarea deșeurilor de îmbinare: îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, procedura A// Risc minim de sângerare
Îndeplinește cerințele reglementărilor indirecte privind aditivii alimentari descrise în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180// Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje
Rezistență termică excelentă până la 204 °C// Dispersabil în apă conform TAPPI UM-213 (A)
Uscare redusă chiar și la niveluri scăzute de umiditate
Notă:
Bandă adezivă cu două fețe pentru schimbarea rolei de zbor ″în zig-zag″ de pe dispozitivul de acoperire. Banda adezivă are o aderență inițială ridicată și o rezistență foarte bună la forfecare.