Materiale pentru etichete cu transfer termic 3M™ 3929, argintiu, 152 mm x 508 m, 0,026 mm

Cod articol: 7000116134
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116134
EAN / GTIN 05900422030928
Număr producător 7000116134

Descriere

Execuţie:

Imprimabil în caractere de bază
Adezivul este potrivit pentru majoritatea suprafețelor greu de lipit
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Lățime totală: 152 mm
Rezistent la apă

Descriere:

Fie că este vorba de transport, depozitare sau control al producției - diferitele versiuni ale produselor noastre retroreflectorizante apar ca adevărate puncte de atracție. Pelicula retroreflectorizantă 3929 poate fi utilizată în lumină polarizată și reflectă partea vizibilă a spectrului. Este adecvat doar în mod condiționat pentru lungimi de undă în domeniul IR scurt. Acesta a fost dezvoltat pentru ″capturarea codurilor de bare de la distanță″, unde optimizează fluxurile de lucru, de exemplu în depozite care dispun de sisteme de captură automată cu scanare. În plus, poate fi imprimat cu imprimare de bază și reetichetat cu imprimare prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în transfer termic, serigrafie și imprimare flexografică
Retroreflectorizant
Rezistent la temperaturi cuprinse între -20°C și +65°C, până la +80°C pentru perioade scurte de până la 1h
Recunoscute de UL și CSA
Etichetare fiabilă și atrăgătoare pentru utilizare în exterior
Rezistent la transfer

Notă:

Dezvoltat pentru ″captura de coduri de bare de la distanță″, unde optimizează fluxurile de lucru, de exemplu, în depozite care au, de exemplu, captura automată cu sisteme de scanare.
Adecvat condiționat pentru lungimi de undă în domeniul IR scurt
Reflectă partea vizibilă a spectrului
Poate fi utilizat sub lumină polarizată