Execuţie:
Culoarea produsului: Alb-deschis
Lungime totală: 66 m
Lățime totală: 295 mm
Descriere:
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.
Caracteristică:
Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideal pentru lipire, fixare și asamblare// Spuma durabilă este ideală pentru asamblare, lipire și fixare în interior// Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise și adeziv acrilic// Suportul din spumă uretanică flexibilă cu celule deschise amortizează și previne vibrațiile// Bandă de spumă pentru fixări permanente în interior
Îmbinări puternice și durabile// Culoarea albă oferă un aspect curat// Oferă o bună izolație
Ideală pentru lipire, fixare și montare// Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Rezistență ridicată la temperatură și rezistență la forfecare pe metale și materiale plastice
Spuma amortizează și previne vibrațiile// Spumă uretanică flexibilă, cu celule deschise// Aderență instantanee ridicată
Proiectat pentru utilizare în interior// Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți// Structura celulară deschisă ajută la răcirea componentelor
Potrivit pentru PVC moale// Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare
Amortizarea vibrațiilor
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Notă:
Pentru utilizare în interior
Excelent pentru lipirea suprafețelor netede (plastic, sticlă, tablă și lemn)
Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
Pentru fixarea dozatoarelor și a odorizantelor de aer
Pentru montarea conductelor de cabluri pe pereți
Pentru fixarea suporturilor pe pereți
Pentru fixarea apărătorilor de margini