Execuţie:
Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideal pentru lipire, fixare și montare.
Spumă cu efect durabil pentru fixări în interior
Culoarea alb-galbenă oferă un aspect curat
Ideal pentru lipire, fixare și montare
Spuma amortizează și previne vibrațiile
Descriere:
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.
Caracteristică:
Spuma durabilă este ideală pentru montare, lipire și fixare în interior// Rezistență mare la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideală pentru lipire, fixare și montare// Rezistență mare la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideală pentru lipire, fixare și montare
Suportul din spumă uretanică flexibilă, cu celule deschise, amortizează și previne vibrațiile// Bandă de spumă pentru fixări permanente în interior// Bandă de spumă pentru fixări permanente în interior
Culoarea albă oferă un aspect curat// Culoarea albă oferă un aspect curat// Oferă o bună izolare
Rezistență la temperaturi ridicate și rezistență la forfecare pe metale și materiale plastice// Ideal pentru lipire, fixare și montare// Ideal pentru lipire, fixare și montare
Spumă uretanică flexibilă, cu celule deschise// Spuma amortizează și previne vibrațiile// Spuma amortizează și previne vibrațiile
Proiectat pentru utilizare în interior// Structura cu celule deschise susține răcirea componentelor// Structura cu celule deschise susține răcirea componentelor
Potrivit pentru PVC moale// Potrivit pentru PVC moale
Notă:
Pentru fixarea oglinzilor
Pentru montarea de indicatoare și plăcuțe de identificare
Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
Pentru fixarea dozatoarelor și a odorizantelor de aer
Pentru montarea conductelor de cabluri pe pereți
Pentru fixarea suporturilor pe pereți
Pentru fixarea apărătorilor de margini