3M™ Bandă de spumă de uretan cu strat dublu de acoperire 4032, crem, 15 mm x 66 m

Cod articol: 7000116020
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116020
EAN / GTIN 53134375049882
Număr producător 7000116020
L-Număr Z5E430 4032

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Conexiuni puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență imediată ridicată

Descriere:

Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.

Caracteristică:

Absoarbe forțele// Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic// Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Legături puternice și durabile// Legături puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți// Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți
Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare// Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare
Amortizarea vibrațiilor// Amortizarea vibrațiilor
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție

Notă:

Pentru utilizare în interior
Excelent pentru lipirea suprafețelor netede (plastic, sticlă, tablă și lemn)
Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
Pentru fixarea dozatoarelor și a odorizantelor de aer
Pentru montarea conductelor de cabluri pe pereți
Pentru fixarea suporturilor pe pereți
Pentru fixarea apărătorilor de margini