3M™ 4032 Bandă de spumă uretanică cu strat dublu de acoperire, 3M™ 4032

Cod articol: 7000116018
  • Cantitatea minimă de comandă 120 bucăţi
  • Pași de comandă: 120 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116018
EAN / GTIN 53134375049868
Număr producător 7000116018

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Conexiuni puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență imediată ridicată

Descriere:

Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.

Caracteristică:

Absoarbe forțele// Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic// Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Legături puternice și durabile// Legături puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată
Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți// Rezistență la temperaturi ridicate, îmbătrânire și solvenți
Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare// Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare
Amortizarea vibrațiilor// Amortizarea vibrațiilor
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție

Notă:

Pentru utilizare în interior
Excelent pentru lipirea suprafețelor netede (plastic, sticlă, tablă și lemn)
Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
Pentru fixarea dozatoarelor și a odorizantelor de aer
Pentru montarea conductelor de cabluri pe pereți
Pentru fixarea suporturilor pe pereți
Pentru fixarea apărătorilor de margini

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.