Bandă adezivă pentru plăci 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320

Cod articol: 7000115944
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115944
EAN / GTIN 50051111075666
Număr producător 7000115944

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Lățimea totală: 610 mm

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și mediu moale, atunci când sunt disponibile în egală măsură solide și haltere. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprografie, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj galbenă pentru foi flexografice cu microcanale, 0,51mm// Bandă de montaj galbenă pentru foi flexografice cu microcanale, 0,51mm
Pentru combinarea imprimării în tonuri întregi și tonuri solide// Pentru combinarea imprimării în tonuri întregi și tonuri solide
Mediu moale// Mediu moale
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves