Execuţie:
Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated
Descriere:
Bandă de montare a plăcilor de înaltă calitate, spumată și moale, pentru imprimare precisă cu un câștig de punct redus pe motive în principal în jumătate de ton și semitonuri. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.
Caracteristică:
Disponibil în diferite grosimi// Disponibil în diferite grosimi
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Soft// Soft
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Notă:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves