Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H

Cod articol: 7000115885
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115885
EAN / GTIN 50048011628665
Număr producător 7000115885
L-Număr L01310 2086

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 4,57 m
Lățimea totală: 457,2 mm

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și foarte dură, pentru motive solide pure, în cazul în care densitatea ridicată și un comportament de imprimare ″fără nori″ sunt prioritare. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer; H = aderență mai mare la clișeu// Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer; H = aderență mai mare la clișeu.
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Foarte greu// Foarte greu
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves