E1715 457 mm X 5 m

Cod articol: 7000115882
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115882
EAN / GTIN 05900422006312
Număr producător 7000115882

Descriere

Execuţie:

Bandă de montaj turcoaz pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv
Grosime 0,38 mm
Putere medie
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.

Descriere:

Banda pentru plăci 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Acesta permite obținerea unor rezultate de imprimare de înaltă calitate atunci când predomină ușor solidele într-o combinație de solide și ecrane. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți adezive. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv// Bandă de montaj albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv
Grosime 0,38 mm// Grosime 0,38 mm
Greu// greu
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică// Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves