Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115

Cod articol: 7000115879
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115879
EAN / GTIN 50021200968162
Număr producător 7000115879

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro deschis
Lungime totală: 4,57 m
Lățimea totală: 457,2 mm

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate, de duritate medie, pentru desene tipărite cu cantități aproximativ egale de solide și semitonuri. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, dezasamblare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, dezasamblare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
Putere de fixare excelentă în timpul imprimării și îndepărtare curată după aceea// putere de fixare excelentă în timpul imprimării și îndepărtare curată după aceea

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves