Execuţie:
Disponibil și în versiunea ATG
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Poate fi utilizat în condiții de mediu dificile
Manipulare și procesare simplificată
Descriere:
Benzile de transfer din seria 3M™ Adhesive 350 prezintă o aderență permanentă ridicată și o bună rezistență la forfecare. Banda de transfer 9482PC este potrivită în special pentru suprafețe netede, în timp ce banda de transfer mai groasă 9485PC poate fi utilizată pe suprafețe rugoase și texturate. Seria de adezivi 350 este utilizată, de exemplu, pentru finisarea autoadezivă a panourilor și este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C (până la +200°C pentru perioade scurte).
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Conform cu specificațiile UL// Disponibil și în versiunea ATG// Aderă la contactul cu multe metale, materiale plastice și tipuri de hârtie
Folie adezivă fără suport// Putere adezivă ridicată și rezistență la forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri// Aderență excelentă și rezistență mare la forfecare.
Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei la lățimi înguste. Conceput pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea diferitelor materiale.// Rezistență la temperaturi ridicate de până la 230°C (minute, ore)// Adeziv acrilic modificat.
Poate fi utilizat în condiții dificile de mediu// Pentru lipirea materialelor relativ moi, subțiri, cu tensiuni reziduale reduse// Rezistență chimică ridicată la solvenți și plastifianți
Versiunea mai groasă a 9482PC// Rezistență foarte bună la umiditate și radiații UV// Manipulare și prelucrare simplificată
Armătură din fibre în adeziv// Se adaptează bine la suprafețe și contururi curbe
Hârtia protectoare ușor de îndepărtat îl face convenabil de utilizat// Rezistență bună la forfecare
Rezistență chimică foarte bună// Miros redus pentru un mediu de lucru mai bun
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Notă:
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea, fixarea și laminarea materialelor, cum ar fi metalul, vopseaua, sticla, lemnul, ceramica sau plasticul.
Pentru fixarea spumei și a garniturilor
Pentru menținerea și fixarea în asamblarea produselor
Pentru lipirea foilor metalice subțiri