Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Este în conformitate cu specificațiile UL. Adeziv acrilic 350 de înaltă performanță.
Rezistență ridicată la lipire și rezistență la forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri.
Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei în lățimi înguste. Proiectat pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea unei varietăți de materiale.
Pentru conexiuni de materiale relativ moi, subțiri, cu tensiuni reziduale reduse.
Versiunea mai groasă a 9482PC
Descriere:
Banda de transfer 3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC este o peliculă de adeziv acrilic modificat care asigură o aderență excelentă atât pe suprafețe cu energie mică, cât și pe cele cu energie mare. Datorită grosimii sale relative de 0,135 milimetri, banda adezivă este, de asemenea, potrivită pentru utilizarea pe suprafețe ușor denivelate sau aspre. Rezistența sa bună la forfecare și rezistența sa la influențe fizice și chimice îl fac aplicabil chiar și în condiții de mediu dificile. Răcirea adezivului agresiv până la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 10 °C îmbunătățește în mod semnificativ lucrabilitatea acestuia, de exemplu la perforare.
Caracteristică:
Aderă la contact la multe metale, materiale plastice și tipuri de hârtie// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Conformă cu specificațiile UL// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Este în conformitate cu specificațiile UL.
Aderență excelentă și rezistență mare la forfecare// Aderență și rezistență mare la forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri// Rezistență ridicată la aderență și forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri.
Rezistență la temperaturi ridicate de până la 230 °C (minute, ore)// Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei la lățimi înguste. Proiectat pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea unei varietăți de materiale// Conține un adeziv întărit cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei la lățimi înguste. Conceput pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea unei varietăți de materiale.
Pentru lipirea materialelor relativ moi, subțiri, cu tensiuni reziduale reduse// Pentru lipirea materialelor relativ moi, subțiri, cu tensiuni reziduale reduse// Rezistență chimică ridicată la solvenți și plastifianți.
Versiunea mai groasă a 9482PC// Versiunea mai groasă a 9482PC// Rezistență foarte bună la umiditate și la radiațiile UV.
Se adaptează bine la suprafețe și contururi curbe
Hârtia protectoare ușor de îndepărtat permite o aplicare convenabilă.
Miros redus pentru un mediu de lucru mai bun
Notă:
Pentru fixarea materialelor cu energie superficială mare și mică și a suprafețelor acoperite cu pulbere
Pentru lipirea spumei pe materiale cu energie superficială redusă (LSE), rezistență la temperaturi ridicate
Pentru fixarea spumei și a garniturilor
Pentru menținerea și fixarea în asamblarea produselor
Pentru lipirea foilor metalice subțiri