Execuţie:
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Aplicare rapidă și ușoară
Utilizare versatilă
Aderență imediată ridicată
Descriere:
Benzile de transfer din seria de adezivi 3M™ 300 se caracterizează prin aderența inițială foarte mare și sunt deosebit de potrivite pentru finisarea semnelor din metal și plastic. Benzile adezive de transfer sunt rezistente la temperaturi cuprinse între -40°C și +85°C (pe termen scurt până la +120°C).
Caracteristică:
Bandă de transfer cu grosime de 50 µm, foarte aderentă, pentru decupare rotativă. Hârtie de protecție compactată. Potrivit pentru o mare varietate de suprafețe.// Film adeziv fără suport.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică// Adeziv acrilic modificat.
Materiale plastice cu energie de suprafață ridicată și scăzută, materiale plastice texturate, spumă, textile și hârtie acoperită. Pentru materiale plastice moi cu energie superficială scăzută.// Aplicare rapidă și ușoară.
Bandă ideală, fiabilă, de uz general, pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare o construcție subțire și o aderență puternică// Utilizare versatilă
Versiunea mai subțire a 9473// Aderență instantanee ridicată
Adeziv seria 300// Manipulare mai ușoară datorită întăririi fibrelor în adeziv.
Notă:
Potrivit pentru multe materiale diferite, inclusiv suprafețe cu energie redusă
Finisarea autoadezivă a spumelor, foliilor, panourilor, materialelor publicitare și a pieselor decorative