Execuţie:
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Rezistența la influențe externe
Aderență foarte mare la o gamă largă de materiale
Rezistență bună la forfecare
Descriere:
Benzile de transfer din seria de adezivi 3M™ 350 se caracterizează printr-o putere adezivă permanentă ridicată și o bună rezistență la forfecare. Banda de transfer 9482PC este potrivită în special pentru suprafețe netede, în timp ce banda de transfer mai groasă 9485PC poate fi utilizată pe suprafețe rugoase și texturate. Seria de adezivi 350 este utilizată, de exemplu, pentru finisarea autoadezivă a panourilor și este rezistentă la temperaturi cuprinse între 40°C și +150°C (până la +200°C pentru perioade scurte).
Caracteristică:
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat// Adeziv acrilic modificat
Rezistența la influențe externe// Rezistența la influențe externe
Putere adezivă foarte mare pe multe materiale diferite// Putere adezivă foarte mare pe multe materiale diferite
Rezistență bună la forfecare// Rezistență bună la forfecare
Rezistență chimică foarte bună// Rezistență chimică foarte bună
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV// Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Versiunea mai subțire a 9485PC// Versiunea mai subțire a 9485PC
Notă:
Potrivit pentru multe materiale diferite, inclusiv suprafețe cu energie redusă
Lipirea, fixarea și laminarea materialelor, cum ar fi metalul, lacul, sticla, lemnul, ceramica sau materialele plastice.