Tampon de rezervă cu disc de fibre 3M™ Green Corps™, pentru 115 mm și 125 mm (86 mm x 22 mm)

Cod articol: 7000111570
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000111570
EAN / GTIN 04001895820748
Număr producător 7000111570
L-Număr L51710 1572

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diametre de 86 mm și 117 mm
Transferul ideal al presiunii de contact către piesa de lucru
Se potrivește cu discurile de șlefuit 3M™ Flex Grind.

Descriere:

Discurile de șlefuit flexibile 3M Green Corps trebuie utilizate întotdeauna cu suportul corespunzător. Numai în acest mod presiunea de contact este transferată în mod ideal la piesa de prelucrat.

Caracteristică:

Transferul ideal al presiunii de contact pe piesa de prelucrat
Potrivit pentru discurile de șlefuit 3M™ Flex Grind

Notă:

Use for weld grinding, descaling, heavy deburring and deflashing of flame cut parts