Bandă pentru covoare 3M™ 9252

Cod articol: 7000111557
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000111557
EAN / GTIN 53134375426072
Număr producător 7000111557
L-Număr L01310 517

Descriere

Execuţie:

Putere adezivă ridicată, aderență imediată ridicată
Adeziv sensibil la presiune
Hârtie de protecție ușor de îndepărtat
Bandă pentru covoare

Descriere:

Datorită combinației echilibrate de aderență mare/aderență imediată, rezistență bună la forfecare la temperatura camerei și o bună repoziționare, 9192 este ideală ca bandă pentru covoare. Cu toate acestea, suprafața trebuie verificată înainte de aplicare pentru a se verifica dacă este adecvată.

Caracteristică:

Aderență instantanee ridicată, aderență instantanee ridicată

Notă:

Use as carpet tape