3M™ Bandă cu strat dublu cu strat de protecție 3M™ Fingerlift 983, albă, 19 mm x 50 m, 0,1 mm

Cod articol: 7000111550
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000111550
EAN / GTIN 04054596834460
Număr producător 7000111550

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv din cauciuc sintetic
Finisarea autoadezivă a fotografiilor și posterelor, a formularelor și a pretipurilor, precum și a plicurilor și plicurilor poștale.
detașabil
Hârtia protectoare care iese în afară pe ambele părți este ușoară

Descriere:

3M™ 983 XL cu liner în relief pe ambele fețe are o aderență instantanee foarte mare datorită adezivului din cauciuc sintetic și este proiectat pentru lipirea pe o mare varietate de suprafețe și dispune de o hârtie protectoare ușor de îndepărtat, precum și de proprietăți bune de prelucrare și de decupare. Supraînălțarea hârtiei protectoare servește ca o bandă de prindere și facilitează mult desprinderea. Banda adezivă cu grosimea de 0,10 mm este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a fotografiilor și a posterelor, a formularelor și a documentelor pretipărite, precum și a plicurilor de corespondență și a plicurilor.

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv din cauciuc sintetic// Adeziv din cauciuc sintetic
Fotografie autoadezivă și poster, formulare și formulare pretipărite, precum și plicuri// Fotografie autoadezivă și poster, formulare și formulare pretipărite, precum și plicuri și formulare pretipărite
Hârtia de protecție care iese în afară pe ambele părți este ușor de îndepărtat// detașabilă
Hârtia protectoare care iese în afară pe ambele părți este ușor// Bune proprietăți de prelucrare și de tăiere a matriței
Proprietăți bune de procesare și de decupare
Aderență instantanee foarte mare

Notă:

Fixare, fixare, fixare, îmbinare, laminare, montare sau laminare