3M™ Bandă din poliester cu strat dublu de acoperire 9040, transparentă, 25 mm x 50 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000111534
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000111534
EAN / GTIN 53134375399284
Număr producător 7000111534

Descriere

Execuţie:

Aderență instantanee bună și rezistență la forfecare
Adecvat pentru multe suprafețe cu energie mare și mică
Transportatorul facilitează manipularea și procesarea
Hârtie de protecție ușor de îndepărtat

Descriere:

Cu combinația sa echilibrată de aderență ridicată/aderență imediată și rezistență bună la forfecare la temperatura camerei, banda 9040 este potrivită pentru o mare varietate de suprafețe, inclusiv pentru materiale plastice cu energie superficială redusă, cum ar fi polietilena și polipropilena. Cu toate acestea, suprafața trebuie verificată cu atenție pentru compatibilitate înainte de aplicare. Nu expuneți banda 9040 la solvenți organici sau aromatici.

Caracteristică:

Transportatorul facilitează manipularea și procesarea
Hârtie de protecție ușor de îndepărtat

Notă:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene