3M™ Bandă cu strat dublu învelită 9527

Cod articol: 7000111529
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000111529
EAN / GTIN 53134375399376
Număr producător 7000111529
L-Număr L01310 933

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb-gri
Adeziv din cauciuc sintetic
Versatil pentru aplicarea autoadezivă pe o gamă largă de materiale
Proprietăți bune de aplicare și de decupare
Aderență instantanee foarte mare

Descriere:

Banda adezivă dublă față-verso 3M™ 9527 cu suport de hârtie fleece se caracterizează prin aderența imediată foarte mare și aderența bună la materialele cu consum redus de energie (de exemplu, PP, PE). Are o grosime de 0,13 mm și este rezistent la temperaturi de până la +50°C (+70°C pentru perioade scurte de timp).

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv din cauciuc sintetic// Adeziv din cauciuc sintetic
Versatil pentru finisarea autoadezivă a unei mari varietăți de materiale// Versatil pentru finisarea autoadezivă a unei mari varietăți de materiale
Proprietăți bune de prelucrare și tăiere// Proprietăți bune de prelucrare și tăiere
Aderență instantanee foarte mare// Aderență instantanee foarte mare

Notă:

Montarea, asamblarea și fixarea materialelor publicitare (de exemplu, afișaje, postere)
Finisarea autoadezivă a materialelor în foi, cum ar fi spuma, cauciucul sau pâsla