3M™ Bandă adezivă pentru conducte foarte rezistentă Y389, alb, 38 mm x 50 m

Cod articol: 7000111465
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000111465
    EAN / GTIN 08711428006247
    Număr producător 7000111465
    L-Număr L01310 802

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă adezivă din țesătură bine țesută
    Adaptabilitate bună
    Poate fi utilizat împreună cu umiditatea
    Manipulare ușoară
    Mascare ușoară în curbe

    Descriere:

    Banda 3M™ Fabric Tape 389 este o bandă de uz general cu aderență foarte bună la o mare varietate de materiale. Prezintă o bună rezistență la rupere și flexibilitate pentru utilizarea pe suprafețe inegale. Banda din țesătură acoperită cu polietilenă este ușor de manevrat și poate fi utilizată și în combinație cu umiditatea. Mascarea ușoară în curbe este ușor de realizat cu ajutorul benzii cu ochiuri strânse. Practic, are o putere de fixare permanentă foarte mare și o bună conformabilitate. Printre aplicațiile posibile se numără codificarea în culori a componentelor, reparații generale sau împachetarea țevilor, a țesăturilor și multe altele. Culoarea benzii: argintie.

    Caracteristică:

    Bandă adezivă din țesătură strânsă// Aderență inițială foarte puternică la majoritatea suprafețelor
    Bună conformabilitate// Material de suport cu rezistență/rezistență la abraziune adecvat pentru aplicații industriale
    A se utiliza în combinație cu umiditate// Rezistent la umiditate și vapori de apă
    Se poate rupe cu ușurință cu mâna în ambele direcții// Manipulare ușoară
    Disponibil în diferite culori și dimensiuni// Mascare ușoară în curbe
    Acoperit cu polietilenă
    Rezistență foarte mare a legăturii permanente
    Extrem de versatil
    Aderență permanentă bună
    Aderență foarte bună la o gamă largă de suprafețe

    Notă:

    Reparații generale
    Împachetarea țevilor, a țesăturilor etc.
    Potrivit pentru utilizare pe o mare varietate de substraturi
    Adecvat pentru codificarea în culori a componentelor
    Reparații
    Pentru sigilarea containerelor și repararea prelatelor