Tampon de lustruire din spumă 3M™ roșu, 127 mm, PN50017

Cod articol: 7000110580
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000110580
EAN / GTIN 05010027407596
Număr producător 7000110580
L-Număr L51710 471

Descriere

Execuţie:

Pentru finisaje lucioase pe suprafețele de vopsea
Spumă în formă de vafe pentru netezirea suprafețelor vopselei
Finisaj fără vortex
Pentru a îndepărta zgârieturile minore și semnele de uzură
Pentru a ascunde zgârieturile minime și a obține efecte de luciu ridicat

Descriere:

Oferiți autovehiculelor un finisaj neted, fără cusur, cu discheta de spumă de lustruit 3M™. În combinație cu polizorul 3M™ Perfect-It™ High Gloss Polish, puteți obține finisaje de vopsea fără vârtejuri cu ajutorul tamponului nostru de lustruire. Produsul estompează zgârieturile, urmele de uzură și defectele de suprafață și obține un efect de luciu intens. Tamponul nostru de spumă de lustruire elimină chiar și defectele de suprafață care sunt invizibile cu ochiul liber, în special în condiții de lumină schimbătoare. Perna este realizată din spumă în formă de napolitană, astfel încât aerul să poată circula prin ea. Acest lucru permite plăcuței să alunece ușor pe suprafețele vopsite și să absoarbă optim luciul. Tamponul de lustruire este potrivit pentru lacuri întărite, finisaje cu lac proaspăt sau mediu vechi și pentru șlefuirea zgârieturilor de șlefuire și a urmelor de turbionare. Produsul este ideal pentru finisarea defectelor de suprafață minime. Pentru rezultate optime, utilizați tamponul cu un polizor rotativ.

Caracteristică:

Pentru finisaje cu luciu ridicat pe suprafețele vopsite
Spumă în formă de napolitană pentru netezirea suprafețelor vopsite
Finisaj fără vârtejuri
Pentru îndepărtarea zgârieturilor minore și a urmelor de uzură
Pentru a estompa zgârieturile minime și a obține efecte de luciu ridicat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături