Execuţie:
Culoarea produsului: Albastru cu inserție dorsală albă
Tip de produs: Costum de unică folosință
Culoarea produsului: Albastru cu inserție dorsală albă
Descriere:
Salopeta de protecție cu guler de unică folosință 3M™ 4530 este salopeta la care profesioniștii apelează pentru siguranță sporită, funcționalitate și confort de lungă durată. Construit cu proprietăți secundare de rezistență la propagarea flăcării, costumul nostru integral prezintă un design confortabil și o construcție îmbunătățită pentru a vă asigura liniștea la locul de muncă.
Caracteristică:
Barieră excelentă la particule uscate și la anumite stropi de lichide chimice restricționate (CE tip 5/6)
SMS multistrat moale și rezistent (54 g/m²) pentru utilizare intensă
Fabricat din țesătură nețesută extra respirabilă (SMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic
Material special cu protecție împotriva propagării flăcării pentru articole de îmbrăcăminte conform indicelui 2/3
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
EN 1073-2 protecție împotriva particulelor contaminate cu radiații
Glugă din 3 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă, cu spate și zona gleznelor elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii