Costum de protecție 3M™ 4530

Cod articol: 7000109011
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Mărime unisex M

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000109011
    EAN / GTIN 17805070005951
    Număr producător 7000109011
    L-Număr L01110 468

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: albastru
    Tipul de produs: Costum de protecție de unică folosință
    Culoarea produsului: albastru

    Descriere:

    Salopeta de protecție cu guler de unică folosință 3M™ 4530 este salopeta la care profesioniștii apelează pentru siguranță sporită, funcționalitate și confort de lungă durată. Construit cu proprietăți secundare de rezistență la propagarea flăcării, costumul nostru integral prezintă un design confortabil și o construcție îmbunătățită pentru a vă asigura liniștea la locul de muncă.

    Caracteristică:

    Barieră excelentă împotriva particulelor uscate și a anumitor stropi de lichide chimice restricționate (tip CE 5/6)
    SMS multistrat moale și rezistent (54 g/m²) pentru utilizare intensă
    Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic
    Material special cu protecție împotriva răspândirii flăcării pentru articole de îmbrăcăminte conform indicelui 2/3
    Acoperire antistatică EN 1149-5 care reduce descărcările statice și riscul de scântei
    EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor radioactive, contaminate
    Glugă din 3 piese, cu fermoar și clapetă în 2 direcții, cu spate și glezne elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii