Mufa de alimentare de la rețea 3M™ PELTOR™, port de încărcare USB, FR08

Cod articol: 7000108521
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000108521
EAN / GTIN 07318640063044
Număr producător 7000108521

Descriere

Execuţie:

Specificații îndeplinite: Certificare CE
Tipul de produs: sursă de alimentare
Este necesar un cablu de încărcare USB compatibil 3M™ PELTOR™ AL2AI sau PELTOR™ FR09.
Echipat cu adaptoare de priză UE/UK.

Descriere:

Priză de alimentare de la rețeaua electrică cu port de încărcare USB. Adaptor de alimentare de la 230v DC la USB 5V, pentru utilizarea cu pachetul de baterii reîncărcabile 3M™PELTOR™ ACK053. Este necesar un cablu de încărcare USB compatibil 3M™ PELTOR™ AL2AI sau PELTOR™ FR09.

Caracteristică:

Ștecher de rețea cu port de încărcare USB
Adaptor de rețea 230 V CC la USB 5 V
Este necesar un cablu de încărcare USB compatibil 3M™ PELTOR™ AL2AI sau PELTOR™ FR09.
Echipat cu adaptoare de priză UE/Marea Britanie