Cască de protecție 3M™, Uvicator, Pinlock, dielectrică 440v, galben, G3001CUV-GU

Cod articol: 7000108292
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Cască de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000108292
    EAN / GTIN 04046719316793
    Număr producător 7000108292

    Descriere

    Execuţie:

    Scut extra scurt pentru vizibilitate optimă
    Izolație fiabilă împotriva pericolelor electrice
    Design ușor rotunjit pentru a împiedica casca să se prindă de crengi etc.
    Interiorul căștii poate fi rotit la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
    Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

    Descriere:

    Casca de protecție 3M™ Peltor™ G3001 cu senzor 3M™ Uvicator™ a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu industria și silvicultura și îndeplinește cele mai înalte cerințe de protecție. Fabricat din plastic ABS stabilizat UV, modelul G31CUY este de culoare galbenă și este prevăzut cu o bandă pentru cap cu sistem de închidere pinnlock și curea de sudură din PVC. Învelișul căștii fără ventilație asigură o izolație fiabilă în cazul pericolelor cauzate de electricitate. Vizibilitatea optimă este asigurată de viziera foarte scurtă. Forma subțire și rotundă reduce, de asemenea, riscul de a se prinde de crengi, de exemplu. Peltor™ G3001 oferă, de asemenea, un avantaj atunci când se lucrează în spații închise sau când se urcă în copaci: interiorul poate fi rotit cu 180°, astfel încât casca de protecție poate fi purtată și cu vârful pe gât. Datorită designului special al profilului, este, de asemenea, ușor de atașat căștile de protecție sau vizierele. Deosebit de practic: senzorul patentat 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indică momentul în care casca și-a pierdut efectul de protecție din cauza radiațiilor UV excesive și trebuie înlocuită. Domeniile de utilizare a căștii de protecție 3M™ Peltor™ G3001 cu 3M™ Uvicator™ sunt, de exemplu, în industrie, pentru lucrări electrice de până la 440V. Casca de protecție este, de asemenea, testată și aprobată în conformitate cu EN50365:2002. Casca este potrivită pentru dimensiuni ale capului cuprinse între 54 și 62 cm.

    Caracteristică:

    Vizieră foarte scurtă pentru vizibilitate optimă
    Izolarea fiabilă de pericolele cauzate de electricitate
    Izolație electrică până la 440 VAC