Vizieră din plasă 3M™, oțel inoxidabil gravat, negru, V4J-SV

Cod articol: 7000108167
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Vizieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000108167
    EAN / GTIN 04046719887767
    Număr producător 7000108167

    Descriere

    Execuţie:

    Plasă de oțel inoxidabil mată gravată
    Stabilitate ridicată; Muncă neîngrădită
    Protecție sporită;Vizibilitate optimă;Protecție excelentă împotriva rumegușului.
    Stabilitate ridicată
    Muncă neîngrădită

    Descriere:

    Vizorul 3M™ Peltor™ V4J din oțel inoxidabil mat, gravat, combină cea mai bună protecție posibilă cu o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. Datorită designului patentat al ochiurilor de plasă, viziera garantează o protecție excelentă chiar și împotriva rumegușului fin. În același timp, viziera din metal gravat este extrem de robustă și prezintă o stabilitate excelentă chiar și după o utilizare îndelungată. Viziera are un parasolar pentru a proteja împotriva strălucirii și este compatibilă cu toate pălăriile de protecție Peltor. Acesta poartă marcajul S și oferă astfel o rezistență sporită (12 m/s). Domeniile de aplicare pentru viziera din oțel inoxidabil 3M™ Peltor™ V4J sunt în agricultură, silvicultură și horticultură.

    Caracteristică:

    Protecție împotriva rumegușului
    Construcția cu plasă îmbunătățește stabilitatea și protecția
    Vizibilitate mai bună în diferite zone prin reducerea luminii (de la 60% la 80%)
    Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
    Grosime: 0,3 mm
    Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371
    Îndeplinește cerințele de robustețe sporită (marcajul S).

    Notă:

    Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.