Ecran facial 3M™, policarbonat, vârf scurt, transparent, V4HK

Cod articol: 7000108166
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000108166
EAN / GTIN 04046719887750
Număr producător 7000108166

Descriere

Execuţie:

Vizieră transparentă; Fabricat din policarbonat
Extrem de rezistent la impact; Rezistent la zgârieturi
Protecție sporită;Vizibilitate optimă;Aprobat pentru protecția împotriva arcului electric în timpul descărcărilor electrice.
Extrem de rezistent la impact
Rezistent la zgârieturi

Descriere:

Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4HK din policarbonat are un ecran scurt și este extrem de rezistentă la impact și zgârieturi. Acesta este clasificat F pentru o protecție eficientă împotriva particulelor de impact frontal și lateral cu energie redusă (45 m/s). Acesta este înclinat pentru a minimiza reflexiile de lumină și pentru a asigura o bună protecție împotriva strălucirii. Viziera din policarbonat are o grosime de aproximativ 1,2 mm și cântărește aproximativ 120 g. Domeniile de utilizare a vizorului transparent 3M™ Peltor™ V4HK sunt în domeniul industrial, cu riscuri de proiecție de așchii sau cioburi.

Caracteristică:

Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră scurtă, clasa optică 1, rezistentă la zgârieturi, din policarbonat transparent
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,2 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus

Notă:

Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.