Execuţie:
Vizieră transparentă; Fabricat din policarbonat
Extrem de rezistent la impact; Rezistent la zgârieturi
Protecție sporită;Vizibilitate optimă
Rezistent la zgârieturi
Viziera îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus.
Descriere:
Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4FK este fabricată din policarbonat de înaltă calitate și este extrem de rezistentă la impact și zgârieturi, oferind o protecție eficientă împotriva stropirii și particulelor frontale și laterale. Acesta este înclinat pentru a minimiza reflexiile de lumină și oferă o bună protecție împotriva strălucirii. Modelul V4FK are un ecran scurt și se potrivește perfect cu Peltor G3000 cu senzor Uvicator 3M. Domeniile de aplicare pentru viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4FK sunt cele în care se lucrează în industrie, cu risc de proiecție de așchii sau cioburi.
Caracteristică:
Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră scurtă, clasa optică 1, rezistentă la zgârieturi, din policarbonat transparent
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,0 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.