Execuţie:
Vizieră transparentă din acetat de celuloză
Rezistență chimică ridicată; acoperire anti-ceață.
Proprietăți optice bune
Vizierele se potrivesc la căștile de protecție 3M
Viziera îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus.
Descriere:
Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4DK din acetat de celuloză oferă o rezistență chimică ridicată și garantează o protecție eficientă împotriva stropirii și particulelor care intră frontal sau lateral. Datorită acoperirii anticearcăn pe ambele părți, vizibilitatea optimă este garantată și atunci când se lucrează în intervale de temperatură schimbătoare. În același timp, viziera este înclinată pentru a minimiza reflexiile de lumină și pentru a oferi o bună protecție împotriva strălucirii. Modelul are un ecran scurt și se potrivește perfect cu Peltor G3000 cu senzor Uvicator 3M. Domeniile de aplicare pentru viziera transparentă 3M™ Peltor™ Clear Visor V4DK sunt în industria metalurgică și de prelucrare a lemnului, precum și în industria chimică.
Caracteristică:
Proprietăți optice bune și rezistență chimică
Vârf scurt, clasa optică 2, vizieră din acetat transparent
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,0 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Impact energetic redus, clasa F
Îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.