Vizieră cu plasă 3M™, oțel inoxidabil, negru, V4C

Cod articol: 7000108160
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Vizieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000108160
    EAN / GTIN 04046719887729
    Număr producător 7000108160

    Descriere

    Execuţie:

    Vizor din oțel inoxidabil; Suprafața mată; Reducerea luminii scăzute
    Stabilitate excelentă
    Siguranță optimă
    Vizierele din plasă sunt concepute pentru a se potrivi căștilor de protecție 3M™.
    Toate vizierele cu plasă sunt testate și aprobate în conformitate cu standardul european EN 371 și îndeplinesc cerințele de robustețe sporită (marcajul S).

    Descriere:

    Viziera din oțel inoxidabil V4C 3M™ Peltor™ cu finisaj mat asigură o protecție eficientă și o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. Reducerea luminii este de 25 la sută, iar viziera are o greutate de aproximativ 80 g. Protecția practică împotriva soarelui este, de asemenea, confortabilă. În același timp, plasa din oțel inoxidabil lăcuit negru este extrem de robustă și prezintă o stabilitate excelentă chiar și după o utilizare îndelungată. Viziera poartă marcajul S și oferă astfel o rezistență sporită (12 m/s). Domeniile de utilizare a vizorului din oțel inoxidabil 3M™ Peltor™ V4C sunt în agricultură, silvicultură și horticultură.

    Caracteristică:

    Protecție excelentă împotriva așchiilor și așchiilor zburătoare
    Vizieră din plasă de oțel inoxidabil cu vârf standard și un finisaj negru mat
    Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
    Dimensiunea ochiurilor de plasă: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
    Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371

    Notă:

    Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.