Căști anti-microfon 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III, 35 dB, verde militar, bandă pentru cap, H540A-441-GN

Cod articol: 7000107979
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000107979
EAN / GTIN 04046719887453
Număr producător 7000107979
L-Număr L01110 203

Descriere

Execuţie:

Bull's Eye III sunt protectoare auditive cu performanțe de atenuare extrem de ridicate pentru zgomote deosebit de puternice sau pentru situații în care concentrarea nu trebuie să fie perturbată de zgomot.
Pernuțele moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și sporesc confortul la purtare
Tampoanele și inserțiile ușor de înlocuit mențin căștile de protecție pentru urechi igienice și curate.
Bandă de cap pliabilă care poate fi ușor depozitată într-o geantă sau într-o pungă pentru protecție

Descriere:

Casca de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™ Bull' Eye III a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu trăgători sportivi de talie mondială, special pentru vânătoare și sporturi de tir. Casca de protecție pliabilă combină siguranța maximă cu o potrivire extrem de confortabilă. Acest model are capsule verzi și o valoare de atenuare de SNR = 31 dB. Nivelul ridicat de siguranță al Bull' Eye III se bazează pe o tehnologie inovatoare cu carcasă dublă, care minimizează rezonanța în interiorul capsulei și asigură o atenuare maximă a frecvențelor înalte. Avantajul: conversațiile și semnalele de avertizare pot fi în continuare ușor de înțeles. O conexiune acustică între interiorul capsulei și spațiul dintre cochilii realizează, de asemenea, o atenuare optimă a frecvențelor joase. Inelele de etanșare din spumă moale și largă asigură o potrivire perfectă. În același timp, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația și garantează o experiență de purtare confortabilă. Căștile joase și suspensia în două puncte din oțel inoxidabil asigură o presiune de contact scăzută și constantă, chiar și în timpul utilizării prelungite. Tâmpla este reglabilă în mod variabil și, datorită formei ergonomice, se adaptează perfect la orice formă de cap. Căștile anti-microfon 3M™ Peltor™ Bull' Eye III sunt perfecte pentru toate activitățile de vânătoare și de tir.

Caracteristică:

Bull's Eye III sunt protectoare auditive cu performanțe de atenuare extrem de ridicate pentru zgomote deosebit de puternice sau pentru situații în care concentrarea nu trebuie să fie perturbată de zgomot.

Notă:

Vânătoare
Diverse poligoane de tragere, inclusiv tir la porumbei de lut