Carcase de înlocuire 3M™ PELTOR™ SportTac™, portocaliu, 210100-478-OR

Cod articol: 7000107842
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000107842
EAN / GTIN 07318640044944
Număr producător 7000107842
L-Număr L01130 72

Descriere

Execuţie:

Accesorii pentru toate căștile de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™SportTac™.
Tip de produs: Piese de schimb și accesorii
Protecție auditivă

Descriere:

Carcasele portocalii de înlocuire 3M™ PELTOR™ SportTac™ portocalii sunt compatibile cu protecția auditivă SportTac pentru vânătoare. Învelișurile capsulelor deosebit de sigure au inele de etanșare moi care garantează o potrivire optimă și o rezistență ridicată la alunecare. Înlocuirea cochiliei este rapidă și fără complicații. Învelișurile capsulelor au o valoare de atenuare de SNR = 26 dB.

Caracteristică:

Capsule de înlocuire cu glisare pentru căștile 3M™ PELTOR™ SportTac™.
Capsulele interschimbabile permit schimbarea ușoară a culorii
Ușor de înlocuit
O pereche pe pachet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături