Execuţie:
Profilul foarte subțire și greutatea redusă permit cea mai bună combinabilitate posibilă cu alte EPI-uri.
Pernuțele moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și sporesc confortul la purtare
Spațiu amplu în interiorul capsulei pentru a minimiza acumularea de căldură și dezvoltarea umidității
Tampoanele și inserțiile ușor de înlocuit mențin căștile de protecție pentru urechi igienice și curate.
P3EA Conector pentru cască pentru atașarea căștii
Descriere:
Căștile anti-microfon 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I sunt deosebit de ușoare și reprezintă o protecție completă perfectă pentru multe domenii. Capsula pentru cască OPTIME™ I P3EA are un accesoriu de conectare pentru căști cu fantă de 2 x 16 mm, ușor bizotată. Căștile de urechi au capsule galbene și o valoare de atenuare de SNR = 26 dB. Datorită profilului foarte subțire, OPTIME™ I poate fi perfect combinat cu alte echipamente de protecție și oferă un nivel ridicat de confort la purtare. De exemplu, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația, ceea ce face ca OPTIME™ I să fie ideal atât pentru perioade scurte, cât și pentru perioade lungi de utilizare. Inelele de etanșare moi și late sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă și asigură o presiune de contact deosebit de scăzută și, în același timp, o etanșare optimă. Suportul din oțel cu arc cu suspensie în două puncte din oțel inoxidabil este, de asemenea, confortabil și asigură o presiune de contact scăzută și constantă. Cadrul este reglabil în mod variabil și se adaptează la orice formă de cap datorită formei sale ergonomice. Domeniile de utilizare a 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I sunt cele în care expunerea la zgomot este moderată, de exemplu în ateliere, în companii de prelucrare a metalelor, în ingineria de precizie, în industria construcțiilor, în industria auto și în activitățile de agrement. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduce nivelul de zgomot cu până la 26 dB
Designul subțire este ușor de combinat cu alte echipamente de protecție
Inelele de etanșare sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă
Spațiul generos din interiorul capsulelor reduce la minimum acumularea de căldură și umiditate.
Pernuțele moi și late reduc presiunea în jurul urechilor
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile sub formă de kituri de igienă de schimb.
Model cu suport pentru cască P3EA
Notă:
Pentru activități în aer liber, cum ar fi tunsul gazonului sau tăierea gardului viu