Vizieră transparentă din policarbonat 3M™ V4F

Cod articol: 7000107740
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Vizieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000107740
    EAN / GTIN 04046719886814
    Număr producător 7000107740
    L-Număr ZP0430 V4F

    Descriere

    Execuţie:

    Vizieră transparentă; Fabricat din policarbonat
    Extrem de rezistent la impact; Rezistent la zgârieturi
    Protecție sporită;Vizibilitate optimă
    Rezistent la zgârieturi
    Viziera îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus.

    Descriere:

    Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4F din policarbonat de înaltă calitate este extrem de rezistentă la impact și zgârieturi și oferă protecție eficientă împotriva particulelor frontale și laterale. În plus, viziera are un parasolar. Greutatea vizorului este de aproximativ 110 g. Viziera este marcată F și oferă astfel protecție împotriva impacturilor cu energie redusă (45 m/s). Domeniile de utilizare a vizorului transparent 3M™ Peltor™ V4F sunt în activitatea industrială, cu riscuri de proiecție de așchii sau cioburi.

    Caracteristică:

    Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
    Vizieră standard, clasa optică 1, rezistență la zgârieturi, vizieră din policarbonat transparent
    Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
    Grosime: 1,0 mm
    Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
    Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus

    Notă:

    Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.